Aussenecke für Aluminium Griffmulde C-Form, horizontal
Ecke außen für Griffmulde C-Form
ZB-ECKE-AUSSEN-GRIFFMULDE-C-FORM-EDELSTF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Zur Verbindung der Aluminium Griffmulden bei Außenecken
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Edelstahlfarben |
Breite (B) | 36 mm |
Höhe (H) | 68 mm |
Dicke | 2 mm |