Außen- und Innenabzieher dreiarmig Universal
Universalabzieher dreiarmig
ABZI-UNI-3ARMIG-SPNW90MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bewährtes Modell für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellagern usw.
- Gleichmäßige Lastverteilung auf 3 Abzugshaken für sicheren Halt und zentrisches Abziehen
- Traverse geometriebedingt aus Guss
- Haken gesenkgeschmiedet
- Spindel gasnitrocarburiert
- Exakt gefräste Füße hinterfassen die abzuziehenden Teile sicher und schonend
Datenblätter(X)
Spannweite außen (A) | 90 mm |
Spanntiefe (B) | 100 mm |
Spannweite innen min./max. (C) | 90-140 mm |
Spindellänge | 140 mm |
Hakenbreite (D) | 22 mm |
Hakennasenlänge (E) | 12 mm |
Hakennasendicke (F) | 3 mm |
Abzugsgewicht max. (t max) | 3 t |
Anzahl Arme | 3 STK |
Gewindeabmessung | M14 x 1,5 |