Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aussaugaufsatz Adapter für Staubsauger

Bohrlochreinigung Staubsaugeraufsatz
SAUGRAUFSA-BOHRLOCHREINIGUNG-SET

Art.-Nr. 5964903005
EAN 4099618592089

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibler Adapter bzw. Verjüngung für den Staubsauger

Ideal für das Aussaugen von Bohrlöchern um diese von Bohrmehl zu befreien


  • Für Staubsauger-Anschlussdurchmesser 30 - 38 mm

  • Flexibler Einsatz aller gängigen Bohrernenndurchmesser

  • Zwangsentlüftung zur Schonung des Staubsaugers

  • Verlängerbar
Hinweis

Ersetzt für einige Dübelsysteme nicht die in der Zulassung geforderte Bohrlochreinigung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für die Reinigung von schwer zugänglichen bzw. schmalen Löchern wie z.B. Bohrlöcher

Außendurchmesser

44 mm

Länge

240 mm

Bohrernenndurchmesser min./max

8 - 16 mm

Durchmesser

40 mm

Bohrlochtiefe max.

160 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen