Ausrichtbeschlag
AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-TH1215-1775MM-SCHW
Art.-Nr. 0684705325
EAN 4068362146503
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Konstruktion, welche das Verziehen von Türen verhindert bzw. verzogene Türen wieder ausrichtet
- Spannprofil zum Schrauben oder Kleben
- Für Türhöhen ab 1.215 mm
- Für Türstärken von 16 bis 50 mm
- Nicht geeignet für Hartholz
Pro Tür werden 2 Stück empfohlen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Türe | Holz |
Montageart | Nutmontage |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-50 mm |
Geeignet für Türbreite min./max. | 300-1600 mm |
Geeignet für Türhöhe min./max. | 1215-1775 mm |
Werkstoff | Aluminium/Kunststoff/Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Schwarz |
