Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausrichtbeschlag für Möbelschiebetüren

Ausrichtbeschlag für Möbelschiebetüren 2320 mm
AUSRIBSHLG-F.SHIEBTR-11X11

Art.-Nr. 0684700054

EAN 4024835849043

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausrichtbeschlag für Möbelschiebetüren

Art.-Nr. 0684700054
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
  • Zum Stabilisieren von Möbelschiebetüren gegen Türverzug, für gerade Fronten

  • Länge von 2320 mm, individuell auf das benötige Maß kürzbar

  • Montagenut 11x11 mm

  • Montagebohrung ∅ 35x12 mm
Hinweis

Pro Türe werden 2 Stück empfohlen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Türstärke min./max.

16-25 mm

Werkstoff

Stahl / Kunststoff

Länge

2320 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen