Auspuff-Schlitzmutter normale Schlüsselweite DIN 14440, Stahl, stark verkupfert
Auspuff-Schlitzmutter DIN 14440
MU-SZ-DIN14440-8-SW13-(C4L)-M8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Kragendurchmesser (d1) | 12,5 mm |
Höhe (h1) | 8,5 mm |
Schlüsselweite (s1) | 13 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verkupfert |
Ausführung | Normale Schlüsselweite |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |