Auspresspistole WIT-Multi
Auspresspistole WIT-MULTI
AUSPRESPIST-F.DBL-(WIT-MULTI)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Auspressen von Koaxialkartuschen 150 ml, 330 ml, 420 ml, Schlauchfolienkartuschen 300 ml, Side-by-side Kartuschen 385 ml, 440 ml, 585 ml und Silikonkartuschen
Folgende Injektionsmörtelmassen können ausgepresst werden:
- BETONSPEZIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml, 420 ml
- BETON-MULTI WIT-UH 300: 280 ml, 320 ml, 420ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml, 420 ml
- PURE EPOXY WIT-PE 1000: 440 ml, 585 ml
- WIT-PE 500: 385 ml, 585 ml
- NATURSTEINSPEZIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-Nordic: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | WIT-Auspresspistole |
Werkstoff | Kunststoff mit Glasfaser verstärkt |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-Express |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Schlauchfolie (1:10) + 300 ml |
Farbe | Schwarz |
Produktgewicht (per Stück) | 1426 g |