Auspresspistole EasyMax
Auspresspistole EASYMAX
AUSPRESPIST-DBL-EASYMAX-(F.WIT)-420ML
Art.-Nr. 0891007202
EAN 4056807594231
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optimaler Vorschub durch Symmetrieantrieb mit zwei aus hochfestem Stahl gefertigten Antriebsplatten, die sich gegenseitig symmetrisch führen
- Tropfschutz-Hebel zum Lösen der Kartuschen-Spannung – für nahezu tropffreies Arbeiten mit Mörtelmasse
- Verschleißfreie, gehärtete Antriebstangen
- Professionelle Kartuschen-Halterung aus Stahlblech – für eine optimale Fixierung der WIT-Kartuschen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Auspresspistole EasyMax 420 ml |
Werkstoff | Kunststoff/Stahl |
Mit Peilstab/Stellungsanzeiger | Nein |
Auspressweg pro Hub | 2,9 mm |
Schubkraft / Bedingung | 1400 N / bei einer Handkraft von 100 N |
Geeignet für Injektionsmörtel | WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-UH 300, WIT-VIZ |
Geeignet für Kartuschen-Typ | Koaxial (1:10) + 380 ml, Koaxial (1:10) + 420 ml |
Farbe | Schwarz, Rot |
Produktgewicht (per Stück) | 1229,000 g |