Auslösenadel MS 5000 für Drehknopf
Auslösenadel
MS5000-AUSLOESENADEL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Demontage des Zylinder-Wechselkerns. Bei Zierknöpfen die Kunststoffkappe in der Kopfmitte mit einem Schraubendreher durchstechen und die Kappe herausziehen. Schraubendreher durch das Zylindergehäuse in die ovale Tasche im Grund einführen und den Adapter so drehen, dass die Tasche senkrecht über den beiden Bohrungen steht. Auslösenadel durch das Loch im Adapter ganz einführen und mit leichtem seitlichen Druck am Kopf der Auslösenadel den Drehknopf entnehmen.
Länge | 85 mm |
Breite | 23 mm |