Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausleger-Paar

Ausleger für Aufbauprofil
AUSLR-AUFBAUPRFL-RAL7035FS

Art.-Nr. 0957510352

EAN 4099618568275

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausleger-Paar

Art.-Nr. 0957510352

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Aufnahme von weiteren Komponenten wie Geräteschienen und Leuchten
  • Vierkant Stahlrohr zur Aufnahme von weiterem Zubehör

  • Erweiterung des Aufbauprofils mit Geräteschienen und Leuchten zur Optimierung des Arbeitsbereiches

  • Der Ausleger wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt

  • Flexible und jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahlblech

Farbe

Lichtgrau RAL 7035, Struktur

Breite x Höhe x Tiefe

40 x 40 x 608 mm

Ausführung

Paarweise verpackt

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1450MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Geräteschiene für Ausleger

GERSHN-AUFBAUPRFL-(ZN)-1950MM

Zur besseren Arbeitsplatzorganisation und für einen ergonomischen Zugriff auf Werkzeuge
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-GROSS

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Laufwagen für Geräteschiene

LFWG-AUFBAUPRFL-(ZN)-KLEIN

Wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme von Werkzeugen über der Werkbank
x 1 St.
Arbeitsplatzleuchte für Ausleger

BELEUCHT-WRKBANK-LED-AUFBPROFIL-1150MM

Zur optimalen Ausleuchtung der Arbeitsfläche
x 1 St.
Lampenhalterprofil für Ausleger

LAMPHALTPRFL-AUFBAUPRFL-RAL7035-1450MM

Zur Anbringung von Arbeitsplatzleuchten über der Werkbank
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen