Ausleger-Paar
Ausleger für Aufbauprofil
AUSLR-AUFBAUPRFL-RAL7016FS
Art.-Nr. 0957510351
EAN 4099618568268
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vierkant Stahlrohr zur Aufnahme von weiterem Zubehör
- Erweiterung des Aufbauprofils mit Geräteschienen und Leuchten zur Optimierung des Arbeitsbereiches
- Der Ausleger wird mit Einhängelaschen im Aufbauprofil eingehängt
- Flexible und jederzeit veränderbare Anordnung im Rastermaß des Aufbauprofils möglich
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahlblech |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Breite x Höhe x Tiefe | 40 x 40 x 608 mm |
Ausführung | Paarweise verpackt |
Produktgewicht (per Stück) | 2,000 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!