Ausilio alla taratura per sistemi di telecamere anteriori
Ausilio alla taratura per telecamera Volvo
SUPPORTO-CALIBRAZIONE-CAMERA-VOLVO
Cod. art. W074210010
EAN 4065746732321
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
VOLVO S60/V60 (18-), VOLVO S90/V90 (16-), VOLVO XC40 (17-), VOLVO XC60 (17-), VOLVO XC90 (15-)
- La consegna comprende un ausilio alla taratura e un manuale d'uso
- Lo strumento garantisce che la telecamera sia perfettamente a livello nel supporto dopo l'installazione
- Taratura conforme al produttore, corrispondente al numero OE 999 7529
Caratteristiche tecniche(X)
Strumento di regolazione per allineare con precisione la telecamera nel supporto dopo l'installazione.
Larghezza | 15 mm |
Lunghezza | 204 mm |
Altezza | 5 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 36,000 g |