Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Ausilio alla taratura per sensori radar

Ausilio alla taratura del radar Volvo
SUPPORTO-CALIBRAZIONE-RADAR-VOLVO

Cod. art. W074211003

EAN 4065746732604

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Ausilio alla taratura per sensori radar

Cod. art. W074211003
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
Strumento di regolazione per vari sensori radar nei veicoli Volvo.
Strumento di regolazione per vari sensori radar Volvo:

VOLVO S60/V60 (10-18), VOLVO S80/V70/XC70 (07-16), VOLVO V40 (12-), VOLVO XC60 (08-17)


  • La consegna comprende un ausilio alla taratura e un manuale d'uso

  • Lo strumento consente di regolare con precisione il sensore radar dopo aver montato un nuovo parabrezza

  • I costruttori richiedono che il radar venga regolato nuovamente ogni volta che si sostituisce il parabrezza o si esegue una taratura

  • Taratura conforme al produttore, corrispondente al numero OE 999 7407
IndicazioneSecondo il costruttore Volvo, la telecamera e i sensori radar devono essere tarati, ad esempio in caso di sostituzione del parabrezza.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazioneRegolazione del radar per i sistemi di assistenza alla guida
Istruzioni

Strumento di regolazione per una regolazione precisa del sensore radar.

Larghezza

15 mm

Lunghezza

97 mm

Altezza

75 mm

Peso prodotto (per pezzo)

32,000 g