Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ausgleicher für Wandabstandshalter

EPDM Ausgleicher für Wandabstandshalter Buzon
ZB-AUSGLEICHER-WANDABSTHALT-H2MM

Art.-Nr. 090777761

EAN 4065746787178

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ausgleicher für Wandabstandshalter

Art.-Nr. 090777761
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
Gewährleistet einen rutschfesten Halt der Platten auf dem Stelzlager
  • Zum Ausgleich von Stärkeschwankungen bei Platten und kleinen Unebenheiten im Unterboden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Styrol-Butadien-Kautschuk

Höhe

2 mm

Breite

70 mm

Länge

175 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen