Ausgießer mit flexiblen Metallrohr
Flexibler Ausgussstutzen f. Kraftstoffkanister 20l
AUSGUSSSTUT-FLEX-(F.KFTSTKANI-20LTR)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibles Rohr aus verzinntem Metall
- Größere Rohrlänge als bei einem Standard-Auslaufrohr
- Mit Entlüftungskanal für gleichmäßiges Betanken
- Mit internem Filter zum Schutz des Tanks vor Schmutz und Fremdkörpern beim Betanken
ACHTUNG!!! Zu Anfang und am Ende des Tankens kann eine kleine Menge Kraftstoff aus der Lüftungs-Öffnung am Ausgießer austreten!
- Die Ausgießer können problemlos am Kanister angebracht werden. Dafür befinden sich bereits Bohrungen am Kanister für den mit dem Ausgießer mitgelieferten Halteclip.
Achtung: Kanister ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- Die Dichtung im Verschluss des Ausgießers ist ein Verschleißteil und muss von Zeit zu Zeit erneuert werden. Dichtungen erhalten Sie unter Art.-Nr. 0891420745 in VE 5.
- Bitte befolgen Sie beim Tanken immer die Instruktionen des Geräteherstellers. Betanken Sie niemals ein heißes Gerät, oder während der Motor noch läuft.
Datenblätter(X)
Geeignet zur Ausbringung von Kraftstoff und Kraftstoffgemischen aus dem Kraftstoffkanister Stahl.
Würth flexible Kraftstoff-Ausgießer, Art.-Nr. 0891420741 und 0891420742 sind nur kompatibel mit Würth Kraftstoffkanistern Metall, Art.-Nr. 0891420721 und 0891420722. Eine korrekte Funktion und Dichtigkeit mit den Kraftstoffbehältern anderer Hersteller kann nicht garantiert werden.
- Dieser Ausgießer ist mit einem speziellen Luftkanal ausgestattet, der beim Tanken des Kraftstoffes für eine korrekte Belüftung sorgt. Auf diese Weise wird eine Vakuumbildung im Kanister verhindert. Damit wird ein schnelles und gleichmäßiges Ausgießen des Kraftstoffes gewährleistet.
- Der Kraftstoffstrom wird nicht automatisch gestoppt. Überwachen Sie während des Befüllens den Kraftstoffstand und hören Sie mit dem Befüllen rechtzeitig auf.
- Entwickelt um eine Falschbetankung zu vermeiden.
Produktgewicht (per Stück) | 340 g |
Farbe | Tiefschwarz RAL 9005 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!