Ausblaspistole mit Standard-Kurzdüse
AUSBLASPIST-DL-REGULIERBAR
Art.-Nr. 071492114
EAN 4099618064791
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Werkstoff: Aluminiumguss
- Kupplungsstecker aus Messing mit 1/4”-Anschluss
Datenblätter(X)
Ausführung | 0° gerade |
Rohrlänge | 31 mm |
Luftverbrauch | 390 l/min |
Druckluftanschluss | 1/4 Zoll |
Betriebsdruck max. | 12 bar |
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Düsen Bohrungsdurchmesser | 2,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!