Auriculares de protección auditiva WNA 100 Buenas propiedades de insonorización y diadema regulable en altura
Auriculares de protección auditiva WNA 100
AURICULARES-PROTECC-EARDEFR-(WNA 100)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy cómodos
- Diadema acolchada y suaves almohadillas aislantes
- Extremadamente planos y compactos
Se adaptan a cualquier tamaño de cabeza
Regulación de altura de la diadema
Aptos para rangos de ruido medio
Relación señal/ruido (SNR) media
Hojas de datos(X)
Producto ideal para zonas con ruidos de hasta 106 dB
Valor de atenuación SNR | 27 dB |
Valor de atenuación L | 18 dB |
Valor de atenuación M | 25 dB |
Valor de atenuación H | 29 dB |
Normas | EN 352-1 |