Auriculares de protección WNA 300
Auriculares de protección auditiva WNA 300
EARDEFR-(WNA 300)
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy confortable
Arnés de cabeza acolchado y suaves almohadillas aislantes
Se adaptan a cualquier tamaño de cabeza
Regulación en altura del arnés
Producto apto para zonas de alta exposición al ruido
Alto valor medio de protección SNR
Hojas de datos(X)
Producto idóneo para ruidos hasta 116 dB
Valor de atenuación SNR | 37 dB |
Valor de atenuación L | 27 dB |
Valor de atenuación M | 35 dB |
Valor de atenuación H | 39 dB |
Normas | EN 352-1 |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.