Auriculares de protección WNA 200/F Con excelentes propiedades aislantes, arnés de altura ajustable y auriculares fluorescentes
Cascos de protección auditiva WNA 200F
AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200-F
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente comodidad
Diadema acolchada y almohadillas aislantes suaves
Se adaptan a cualquier forma de la cabeza
Ajuste de altura de la diadema
Excelente visibilidad en condiciones de visibilidad difíciles
Carcasas fluorescentes y letras reflectantes en la diadema
Producto apto para zonas con abundancia de ruido
Relación señal/ruido (SNR) elevada
Hojas de datos(X)
- Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
- Producto idóneo para ruidos de entre 102 y 111 dB
Valor de atenuación SNR | 32 dB |
Valor de atenuación L | 22 dB |
Valor de atenuación M | 29 dB |
Valor de atenuación H | 36 dB |
Normas | EN 352-1 |