Auriculares de protección WNA 200 Altas propiedades de insonorización y arnés de altura regulable
Cascos de protección auditiva WNA 200
AURICULARES-PROTECCION-AUDITIVA-WNA200
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente comodidad
Diadema acolchada y almohadillas aislantes blandas
Se adaptan a cualquier forma de la cabeza
Ajuste de altura de la diadema
Producto apto para zonas con abundancia de ruido
Relación señal/ruido (SNR) elevada
Hojas de datos(X)
- Para trabajos con ruido que afecte a las operaciones
- Producto idóneo para ruidos de entre 103 y 112 dB
Valor de atenuación SNR | 33 dB |
Valor de atenuación L | 24 dB |
Valor de atenuación M | 31 dB |
Valor de atenuación H | 35 dB |
Normas | EN 352-1 |