Auriculares de protección
Tapones para los oídos para SH-2000 y SH-2000-E-S
AURICULARES-PROTECCIÓN-PARA-SH-E-2000-S
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Montaje y desmontaje sencillos
- Los elementos de fijación magnéticos permiten fijar fácilmente la protección auditiva al casco
No conductivo
- Debido a la carcasa de plástico, la protección auditiva no es conductiva y, por lo tanto, también se puede utilizar en combinación con Casco de electricista SH-E 2000-S
La protección auditiva se puede colocar en el casco en combinación con una visera o con Adaptador para casco para casco de seguridad, SH-2000
Hojas de datos(X)
Valor de atenuación SNR | 30 dB |
Valor de atenuación L | 20 dB |
Valor de atenuación M | 27 dB |
Valor de atenuación H | 35 dB |
Normas | EN 352-3 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!