Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-(A2K)-M8X60

Art.-Nr. 023608 60
EAN 4011231291095
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
M8

Länge (l1)

60 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

18 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

8 mm

Augenstärke (s1)

9 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen