Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B
DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-(A2K)-M8X35
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 35 mm |
Ringaußendurchmesser (d2) | 18 mm |
Ringinnendurchmesser (d3) | 8 mm |
Augenstärke (s1) | 9 mm |
Normen | DIN 444 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
Kopfform | Mit Auge |
Form | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |