Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augenschraube DIN 444, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K), Form B

DIN 444 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-AUG-DIN444-B-4.6-(A2K)-M20X230

Art.-Nr. 0236020230
EAN 4052712117565
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
M20

Länge (l1)

230 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

40 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

18 mm

Augenstärke (s1)

22 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen