Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Augenschraube DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B

DIN 444 Edelstahl A4 blank
SHR-AUG-DIN444-A4-B-M20X100

Art.-Nr. 005820 100
EAN 4038898613077
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
M20

Länge (l1)

100 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

40 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

18 mm

Augenstärke (s1)

22 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

Kopfform

Mit Auge

Form

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

B

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen