Augenschraube

DIN 444 Edelstahl A4 blank
SHR-AUG-DIN444-A4-B-M16X130

Art.-Nr. 005816 130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Augenschraube

Art.-Nr. 005816 130

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x25 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 444, Edelstahl A4 blank, Form B

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M16

Länge (l1)

130 mm

Ringaußendurchmesser (d2)

32 mm

Ringinnendurchmesser (d3)

16 mm

Augenstärke (s1)

17 mm

Normen

DIN 444

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

50

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

B

Kopfform

Mit Auge

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

2 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

44 mm

Produktklasse

B

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen