Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz
SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-LILA

Art.-Nr. 0824030012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

Art.-Nr. 0824030012

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit extra breiter Dehnfalte
  • Zusätzlicher seitlicher Verschluss für eine schnelle Handhabung

  • Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite

  • Kordel ist lose beigelegt

  • Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Aufbewahrung von großvolumiger Bordliteratur oder anderen Dokumenten (z. B. Versicherungsfälle)

Verschlussart

Klettverschluss mit Falz

Werkstoff

Karton

Farbe

Lila

Produktgewicht (per Stück)

239,500 g

Geeignet für

DIN A4

Breite

233 mm

Höhe

330 mm

Breite x Höhe x Dicke

233 x 330 x 0.4 mm

Erforderliches Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-GRAU

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-SCHWARZ

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-BLAU

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-GELB

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-ROT

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-GRUEN

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-SCHW

x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-BLAU

x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-ROT

x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-GRAU

x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Magnetverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-MAGNET-GRUEN

x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-GRAU

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-BLAU

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-ROT

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-GRUEN

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-GELB

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-SCHWARZ

Mit extra breiter Dehnfalte
x 10 St.
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss

SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-LILA

Mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Auftragsformularbuch

FORMULAR-AUFTRÄGE

Selbstdurchschreibend, im Format DIN A5 mit 40 Originalen + 40 gelben Kopien, inklusive integrierter Schreibunterlage.
x 5 St.
Klarsichthülle selbstklebend

DOKUHALT-HUEL-SK-TRANSP

Universell einsetzbar
x 10 St.
Werkstattplaner 1-reihig

WRKSTPLANR-1RHG-10SCHIENEN-METALL-ROT

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 1-reihig

WRKSTPLANR-1RHG-10SCHIENEN-METALL-BLAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 1-reihig

WRKSTPLANR-1RHG-10SCHIENEN-METALL-GRAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN-METALL-ROT

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN-METALL-BLAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN-METALL-GRAU

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 3-reihig

WRKSTPLANR-3REIHIG-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig

WRKSTPLANR-BREIT-6SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig

WRKSTPLANR-BREIT-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 5-reihig

WRKSTPLANR-BREIT-15SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig

WRKSTPLANR-2RHG-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 2-reihig

WRKSTPLANR-2RHG-15SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Werkstattplaner 1-reihig

WRKSTPLANR-1RHG-10SCHIENEN

Für DIN A4-Auftragsschutztaschen oder DIN A4-Klemmbretter
x 1 St.
Karabinerhaken Metall

SHSLANHAENG-KARABINERHAKEN-METALL

Stabile Ausführung aus Metall mit einem Schlüsselring
x 10 St.
Schlüsselringe Metall, aufklappbar

ZB-SHSLANHAENG-RING-AUFKLAPPBAR-METALL

Der Schlüsselring hat eine schnelle und einfache Öffnungs- und Schließfunktion, dank dem Gelenk
x 10 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preis und Bildanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen