Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss und Falz
SHTZTASH-FUER-AUFTRG-KLETT-FALZ-GRUEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zusätzlicher seitlicher Verschluss für eine schnelle Handhabung
- Solide Ausführung mit verstärkter Schlüsseltasche auf der Rückseite
- Kordel ist lose beigelegt
- Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
Datenblätter(X)
Zur Aufbewahrung von großvolumiger Bordliteratur oder anderen Dokumenten (z. B. Versicherungsfälle)
Verschlussart | Klettverschluss mit Falz |
Werkstoff | Karton |
Farbe | Grün |
Produktgewicht (per Stück) | 234 g |
Geeignet für | DIN A4 |
Breite | 233 mm |
Höhe | 330 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!