Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
Auftragsschutztasche mit Klettverschluss
SHTZTASH-FUER-AUFTRG-DINA4-KLETT-GRAU
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Kordel ist lose beigelegt
- Einreißschutz an den Ecken der Klarsichtfolie
Datenblätter(X)
Passend für alle gängigen A4- Werkstattaufträge und Werkstattplaner
Verschlussart | Klettverschluss |
Werkstoff | Karton |
Farbe | Grau |
Produktgewicht (per Stück) | 219 g |
Geeignet für | DIN A4 |
Breite | 233 mm |
Höhe | 330 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!