Auftausalz

Auftausalz
STREUSALZ-SACK-25KG

Art.-Nr. 0893000179

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Auftausalz

Art.-Nr. 0893000179

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Grobkörniges Streusalz mit hervorragender Tiefenwirkung

Sehr hochwertiges Salz


  • Auftausalz lässt sich optimal verteilen und wirkt lange nach

  • Keine Klumpenbildung

  • Sparsam im Verbrauch


Sehr hoher Natriumchlorid (Kochsalz) Anteil


Salz besteht zu 98 % aus Natriumchlorid, was eine sehr gute Auftaueigenschaft bietet.



Salz ist unbegrenzt lagerfähig

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verringerung der Rutschgefahr durch Schnee und Glatteis.



Zur effektiven Räumung von Betriebswegen und Parkplätzen.

Anleitung

Auftausalz gleichmäßig auf der Schnee/Eisfläche verteilen.

Korngröße

5 mm

Produktgewicht (per Stück)

25 kg

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen