Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auflageträger für Palettenregal

AUFLGTRG-F.PALTRGL-2700X50X125MM

Art.-Nr. 0957589366

EAN 4062856631087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auflageträger für Palettenregal

Art.-Nr. 0957589366
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
Inklusive zwei Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge x Breite x Höhe

2700 x 50 x 125 mm

Länge

2700 mm

Breite

50 mm

Höhe

125 mm

Werkstoff

Stahlblech

Traglast

3070 kg

Farbe

Reinorange RAL 2004

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen