Auflageträger für Palettenregal
Auflageträger für Palettenregal
AUFLGTRG-F.PALTRGL-3600
Art.-Nr. 0957589376
EAN 4099618407284
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 3600 x 50 x 160 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 4000 kg |
Farbe | Reinorange RAL 2004 |