Auflageträger für Palettenregal
Auflageträger für Palettenregal
AUFLGTRG-F.PALTRGL-1900
Art.-Nr. 0957589371
EAN 4099618407277
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Länge x Breite x Höhe | 1900 x 50 x 125 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Traglast | 3850 kg |
Farbe | Reinorange RAL 2004 |