Auflagepad für Terrassenbaustütze
Auflagepad für Stelzlager
AUFLGPAD-F.TERASBAU-GUMGRAN200X200X6MM
Art.-Nr. 0907000210
EAN 4056807050997
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Diese Gummigranulat-Unterlage wird als Zwischenlage unter den Stelzlagern verwendet. Die Tragbalken werden dadurch zusätzlich vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt und lagern schwingungsdämpfend auf dem Untergrund.
- Ausgleichen kleinerer Unebenheiten
- Höhenausgleich
- Schutz bei scharfen Kanten
- Trittschalldämmung
- Keine Staunässe
- Unverrottbar
- Rutschfest
Bei direkter Verlegung auf Folienuntergründen besteht die Gefahr der Migration von Weichmachern. Die Verträglichkeit ist vorher abzuklären.
Datenblätter(X)
- Themperatur beständig von - 40° C bis +120° C
- Druckspannung : 0,55 N/mm2 (55 T/m2) für eine 25% Verformung (DIN EN ISO 3386/2)
Länge | 200 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 6 mm |
Werkstoff | Gummi |