Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufkleber Unfall E-Mobilität

Aufkleber für E-Mobilität Unfallauto
HINWEISSHLD-ARBPLTZ-(E-MOBILITAET)-SK

Art.-Nr. 0967812160
EAN 4065233151048
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
Zur Kennzeichnung von verunfallten Fahrzeugen

Keine Verwechslung dank eindeutiger Warnsymbole


  • Warnung vor gefährlicher Spannung

  • Verunfalltes E-Auto

  • Zutritt für Unbefugte verboten


Gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit



Leichtes Abziehen durch geteiltem Silikonpapier auf der Rückseite

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

U.a. bei Werkstätten, Abschleppdiensten etc. in der E-Mobilität

Länge

115 mm

Breite

280 mm

Materialstärke

0,1 mm

Werkstoff

Vinyl

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Produktgewicht (per Stück)

9,400 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen