Aufhängeschiene für Unterschrankaufhänger XL
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger XL
ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-XL-ST-(ZN)-H120MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit Aushängesicherung, somit ist ein unbeabsichtiges Aushängen des Korpusses ausgeschlossen
Die angegebene/empfohlene Tragkraft der Unterschrankaufhänger sind Ergebnisse aus Tests entsprechend den Normen EN 14749, EN 14688 und ISO 7170 und beziehen sich auf das korrekt positionierte und montiere Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks ergeben und der Art und Weise der Wandbefestigung.
Datenblätter(X)
Für Unterschrank-Hängeschränke bzw. -Hängesideboards im Wohn- und Schlafbereich oder in der Küche.
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 120 mm |
Breite | 120 mm |
Dicke | 11 mm |
Lochabstand | 102 mm |
Lochabstand 2 | 48 mm |