Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufhängeschiene für Unterschrankaufhänger XL

Aufhängeschiene für Schrankaufhänger XL
SHN-(F.SHRNKAUFH-XL)-ST-(ZN)-H120MM

Art.-Nr. 0683712172

EAN 4046777218268

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufhängeschiene für Unterschrankaufhänger XL

Art.-Nr. 0683712172
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
  • Mit Aushängesicherung, somit ist ein unbeabsichtiges Aushängen des Korpusses ausgeschlossen

Die angegebene/empfohlene Tragkraft der Unterschrankaufhänger sind Ergebnisse aus Tests entsprechend den Normen EN 14749, EN 14688 und ISO 7170 und beziehen sich auf das korrekt positionierte und montiere Produkt, ohne Berücksichtigung der Variablen, die sich durch die Konstruktion des fertigen Möbelstücks ergeben und der Art und Weise der Wandbefestigung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Unterschrank-Hängeschränke bzw. -Hängesideboards im Wohn- und Schlafbereich oder in der Küche.

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Höhe

120 mm

Breite

120 mm

Dicke

11 mm

Lochabstand

102 mm

Lochabstand 2

48 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen