Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH
ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH64-TYP2-125MM
Art.-Nr. F155145208
EAN 4046777922202
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sichere Wandbefestigung in Verbindung mit Schrankaufhänger SH-64 integrierte Abhebesicherung
Kontrollieren Sie die mitgelieferten Schienen auf ihre Abmessung! Eine Abweichung der einzelnen Maße um 0,5 mm ist zulässig.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Höhe | 28,5 mm |
Breite | 5,5 mm |
Länge | 125 mm |
Lochabstand | 32 mm |
Typbezeichnung | Typ 2 |
Passend für Schrankaufhänger | SH 64 |