Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH
ZB-SCHIENE-SHRNKAUFH-SH25/40/64-TYP1

Art.-Nr. F155146852

EAN 4046777920857

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufhängeschiene für Schrankaufhänger SH

Art.-Nr. F155146852

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Sichere Wandbefestigung in Verbindung mit Schrankaufhänger SH-64 integrierte Abhebesicherung
Hinweis

Kontrollieren Sie die mitgelieferten Schienen auf ihre Abmessung! Eine Abweichung der einzelnen Maße um 0,5 mm ist zulässig.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Höhe

28,5 mm

Breite

5,5 mm

Länge

2500 mm

Lochabstand

25 mm

Typbezeichnung

Typ 1

Passend für Schrankaufhänger

SH 26, SH 64

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen