Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 6

Aufhängering oval Edelstahl GK60 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-GK6-(8,9T)-D18

Art.-Nr. 516282018

EAN 4061975330475

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 6

Art.-Nr. 516282018
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
Aufhängung für Hebeketten 1/2 Strang Edelstahl
  • Güteklasse 6

  • Rostfreier Stahl
  • Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

  • Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677

  • Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Tragfähigkeit (WLL)

8900 kg

Kettendurchmesser 1-Strang

18 mm

Kettendurchmesser 2-Strang

16 mm

Werkstoff

Edelstahl

Materialstärke Hakenkopf (d2)

32 mm

Innendurchmesser (d3)

200 mm

Innenbreite (d1)

110 mm

Produktgewicht (per Stück)

2203,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen