Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 6
Aufhängering oval Edelstahl GK60 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-GK6-(6,3T)-D16
Art.-Nr. 516282016
EAN 4061975330437
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 6300 kg |
Kettendurchmesser 1-Strang | 16 mm |
Kettendurchmesser 2-Strang | 13 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Materialstärke Hakenkopf (d2) | 26 mm |
Innendurchmesser (d3) | 180 mm |
Innenbreite (d1) | 100 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1500,000 g |
