Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 6
Aufhängering oval Edelstahl GK60 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-GK6-(1,6T)-D8
Art.-Nr. 51628208
EAN 4061975330444
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 1600 kg |
Kettendurchmesser 1-Strang | 8 mm |
Kettendurchmesser 2-Strang | 7 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Materialstärke Hakenkopf (d2) | 16 mm |
Innendurchmesser (d3) | 110 mm |
Innenbreite (d1) | 60 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 340,000 g |
