Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 10
Aufhängering oval Stahl GK10 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-FK10-(2,0T)-D7
Art.-Nr. 5162910107
EAN 4058794806441
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 2000 kg |
Kettendurchmesser 1-Strang | 7 mm |
Materialstärke Hakenkopf (d2) | 13 mm |
Innendurchmesser (d3) | 110 mm |
Innenbreite (d1) | 60 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 335,000 g |
