Aufhängering oval ohne Flachstelle GK 10
Aufhängering oval Stahl GK10 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-FK10-(14T)-D18
Art.-Nr. 5162910118
EAN 4058794806496
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 14000 kg |
Kettendurchmesser 1-Strang | 18 mm |
Materialstärke Hakenkopf (d2) | 32 mm |
Innendurchmesser (d3) | 200 mm |
Innenbreite (d1) | 110 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3950,000 g |
