Aufhängering oval GK 8
Aufhängering oval Stahl GK8 ohne Flachstelle
AUFHRG-O.FLSTK-KETT-FK8-(5,3T)-D13
Art.-Nr. 516288313
EAN 4058794805529
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit (WLL) | 5300 kg |
Kettendurchmesser 1-Strang | 13 mm |
Kettendurchmesser 2-Strang | 10 mm |
Materialstärke Hakenkopf (d2) | 22 mm |
Innendurchmesser (d3) | 160 mm |
Innenbreite (d1) | 90 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1410,000 g |
