Aufhängekopf ohne Flachstelle GK 10
Aufhängekopf Stahl GK10 ohne Flachstelle
ZB-RGKPF-OV-O.FLSTK-KETT-FK10-(8,0T)-D10
Art.-Nr. 5162910210
EAN 4058794806564
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 10
- Orange lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° (WLL) | 8000 kg |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° (WLL) | 6000 kg |
Ringbreite (s1) | 26 mm |
Innendurchmesser (d1) | 180 mm |
Innenbreite (b1) | 100 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 18 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 85 mm |
Gliedbreite (innen) (b2) | 40 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3405,000 g |
