Aufhängekopf GK 8
Aufhängekopf Stahl GK8 ohne Flachstelle
ZB-RGKPF-OV-O.FLSTK-KETT-FK8-(4,2T)-D8
Art.-Nr. 516288508
EAN 4058794805628
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° (WLL) | 4250 kg |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° (WLL) | 3000 kg |
Kettendurchmesser 3/4-Strang | 8 mm |
Ringbreite (s1) | 22 mm |
Innendurchmesser (d1) | 160 mm |
Innenbreite (b1) | 90 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 16 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 70 mm |
Gliedbreite (innen) (b2) | 34 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2165,000 g |
