Aufhängekopf GK 8
Aufhängekopf Stahl GK8 ohne Flachstelle
ZB-RGKPF-OV-O.FLSTK-KETT-FK8-(17T)-D16
Art.-Nr. 516288516
EAN 4058794805659
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° (WLL) | 17000 kg |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° (WLL) | 11800 kg |
Kettendurchmesser 3/4-Strang | 16 mm |
Ringbreite (s1) | 36 mm |
Innendurchmesser (d1) | 260 mm |
Innenbreite (b1) | 140 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 26 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 140 mm |
Gliedbreite (innen) (b2) | 65 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 9560,000 g |
