Aufhängekopf GK 8
Aufhängekopf Stahl GK8 ohne Flachstelle
ZB-RGKPF-OV-O.FLSTK-KETT-FK8-(11,2T)-D13
Art.-Nr. 516288513
EAN 4058794805642
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 8
- Rot lackiert
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 0-45° (WLL) | 11200 kg |
Tragfähigkeit bei Neigungswinkel 45-60° (WLL) | 8000 kg |
Kettendurchmesser 3/4-Strang | 13 mm |
Ringbreite (s1) | 32 mm |
Innendurchmesser (d1) | 200 mm |
Innenbreite (b1) | 110 mm |
Materialstärke Hakenkopf (s2) | 22 mm |
Innendurchmesser 2 (d2) | 115 mm |
Gliedbreite (innen) (b2) | 50 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 5975,000 g |
