Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Auffanggurt WORKTEN

AUFFANGGRT-WORKTEN-(XXL-3XL)

Art.-Nr. 0899032192

EAN 4068362545900

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Auffanggurt WORKTEN

Art.-Nr. 0899032192
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
Bequemer Gurt mit Hüftpolster zur Arbeitsplatzpositionierung. Auch für Tätigkeiten an mitlaufenden Steigschutzsystemen geeignet.

Einfach anpassen, komfortabel arbeiten


  • Viele Einstellmöglichkeiten für die individuelle Anpassung an den Nutzer.

  • Das ergonomische Design mit Hüftpolster und das geringe Gewicht sorgen für Komfort, auch während langen Einsätzen.

  • Mehrere Materialschlaufen und -ösen - in der Höhe alles parat haben, was man braucht, bei maximaler Bewegungsfreiheit.

  • Schnellverschluss-Schnallen für zügiges Anziehen, ohne tägliches Nachjustieren.


Einer für alles


  • 1 Auffangöse aus Stahl am Rücken EN 361.

  • 1 Auffangöse bestehend aus 2 textilen Schlaufen im Brustbereich EN 361.

  • 1 Steigschutzöse für die Anwendung an Steigschutzeinrichtungen nach EN 353-1.

  • 2 seitliche Halteösen nach EN 358 für Positionierungsarbeiten.

  • 2 kleine seitliche Materialösen aus Stahl zum Mitführen von Werkzeugen und anderen Utensilien.

  • 1 große Materialschlaufe aus Textil mit Kunststoffumhüllung am Rücken für noch mehr Möglichkeiten zur Befestigung von Utensilien.

  • Klickverschluss mit Verstellschnalle an den Beinen für passgenaues, schnelles Anlegen.

  • Breites Hüftpolster für Tragekomfort.


Zeitloses Design


  • Hochwertige, schwarze Gurtbänder mit roten Akzenten.


Verwechslung ausgeschlossen


  • Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld.

  • Namen eintragen und den eigenen Gurt wiedererkennen.


Lieferung in praktischer Aufbewahrungstasche


  • Geschütze Aufbewahrung und sicherer Transport - der wiederverwendbare Beutel ist ein hilfreicher Begleiter im Arbeitsalltag.
Hinweis

Bei Verwendung der Auffangösen gemäß EN 361 besteht keine Gewichtsbeschränkung. Bei der Verwendung der Halte- und Positionierungsösen gemäß EN 358 sowie bei der Verwendung der Befestigungsöse gemäß EN 813 für den Einsatz als Sitzgurt ist das Benutzergewicht* auf maximal 150 kg begrenzt.



* Benutzergewicht: Gewicht des Anwenders einschließlich mitgeführter Werkzeuge und Ausrüstung.



Achtung! Das zulässige Benutzergewicht wird durch das im Auffangsystem eingesetzte energieabsorbierende Element (z.B. Falldämpfer nach EN 355, Höhensicherungsgerät nach EN 360 oder mitlaufende Auffanggeräte nach EN 353) bestimmt.

Größentabelle
Körpergröße in cmHüftumfang in cmBeinumfang in cm
Gurtgrößemin.max.min.max.min.max.
M-XXL1701959511550100
XXL-3XL18020510213870110
Anwendungsgebiet
Absturzsicherung
Absturzsicherung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Arbeiten in der Höhe zur Arbeitsplatzpositionierung. Auch für Tätigkeiten an mitlaufenden Steigschutzsystemen und als Auffanggurt geeignet.

  • Geeignet für das verarbeitende Gewerbe, Energiewirtschaft und Telekommunikation.

  • Für z. B. Arbeiten an Strommasten und Stromleitungen, für Bau- und Dacharbeiten sowie technische Wartung.

EN-Norm

361, 358

Kategorie

III

Traglast max.

150 kg

Größe

XXL-3XL

Produktgewicht (per Stück)

1,94 kg

Waschbar bei

Handwäsche bei 40°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mastsicherungsseil

SEILMASTSI-SEILKUERZER-2M

Mit Seilkürzer für stufenloses Verstellen der Halteposition
x 1 St.
Werkzeugsicherungsgurt

WZGSIGRT-2STK-BTL

Zur Sicherung des Werkzeugs bei Arbeiten in der Höhe
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzhelm SH 3000 MULTI

SHTZHELM-(SH3000-MULTI)-WEISS

Individuell anpassbarer, ergonomischer und multifunktionaler Schutzhelm